Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽIČNA ŠČETKA CENTRIFUGALNA INOX-12X0,3-S6

    Idealen za obdelavo težko dostopnih mest na nerjavnem jeklu in aluminiju.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714692200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Povečana stabilnost med ščetkanjem

    • • Nagubane žične ščetine podpirajo druga drugo
    • • PE prevleka za preprečevanje poškodb obdelovanca
    • • Za uporabo na brusilnikih in svedrih

    Opozorilo

    • • Visoke hitrosti izboljšajo delovanje krtač in življenjsko dobo, zlasti pri ravnih in ročnih brusilih
    • • Na obdelovancu delujejo le robne konice. Prevelik kontaktni pritisk ne izboljša rezultata, poveča pa potrebno pogonsko moč in skrajša življenjsko dobo krtače.
    • • Pri delu s strojnimi krtačami vedno nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice!
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 12 mm
    Premer rokava 10 mm
    Uporabna dolžina žice 20 mm
    Premer žice 0,30 mm
    Dolžina 60 mm
    Premer trna 6 mm
    Material žice Iz nerjavečega jekla
    Oblikovanje Valovita, z gredjo
    Agresivnost Sredina
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za ravne brusilnike (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Največja hitrost vrtenja 20000 vrtljajev na minuto
    Standard EN Električno gnane ščetke - 2. del: Varnostne zahteve; nemška različica EN 1083-2:1997
    *
    *
    *

    • Povečana stabilnost med ščetkanjem

    • • Nagubane žične ščetine podpirajo druga drugo
    • • PE prevleka za preprečevanje poškodb obdelovanca
    • • Za uporabo na brusilnikih in svedrih

    Opozorilo

    • • Visoke hitrosti izboljšajo delovanje krtač in življenjsko dobo, zlasti pri ravnih in ročnih brusilih
    • • Na obdelovancu delujejo le robne konice. Prevelik kontaktni pritisk ne izboljša rezultata, poveča pa potrebno pogonsko moč in skrajša življenjsko dobo krtače.
    • • Pri delu s strojnimi krtačami vedno nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice!
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 12 mm
    Premer rokava 10 mm
    Uporabna dolžina žice 20 mm
    Premer žice 0,30 mm
    Dolžina 60 mm
    Premer trna 6 mm
    Material žice Iz nerjavečega jekla
    Oblikovanje Valovita, z gredjo
    Agresivnost Sredina
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za ravne brusilnike (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Največja hitrost vrtenja 20000 vrtljajev na minuto
    Standard EN Električno gnane ščetke - 2. del: Varnostne zahteve; nemška različica EN 1083-2:1997