Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONA VIJAČNA-MIZARSKA-KOVINSKA-HEAVY-DUTY-1250X120MM

    Enostavno in priročno vpenjalno orodje za prožno, elastično in občutljivo vpenjanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714675125
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna zasnova z okrepljenimi fiksnimi in drsnimi palicami

    • Za največje obremenitve in optimalno varnost.

    Premična posebna tlačna plošča, vrtljiva do 35°

    • Brez težav se prilagaja vpenjanemu materialu.

    Vreteno z valjanim, deformacijsko utrjenim in kaljenim trapeznim navojem

    • T-ročaj za zelo težke uporabe.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največja širina vpenjanja 1250 mm
    Previs 120 mm
    Širina profila 30 mm
    Debelina profila 15 mm
    *
    *
    *

    Robustna zasnova z okrepljenimi fiksnimi in drsnimi palicami

    • Za največje obremenitve in optimalno varnost.

    Premična posebna tlačna plošča, vrtljiva do 35°

    • Brez težav se prilagaja vpenjanemu materialu.

    Vreteno z valjanim, deformacijsko utrjenim in kaljenim trapeznim navojem

    • T-ročaj za zelo težke uporabe.
    Specifikacije izdelkov
    Največja širina vpenjanja 1250 mm
    Previs 120 mm
    Širina profila 30 mm
    Debelina profila 15 mm