Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONA VIJAČNA-MIZARSKA-LESEN ROČAJ-400X120MM

    Za prožno, elastično in občutljivo vpenjanje obdelovancev s klasičnim ročajem vijačne sponke.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071467440
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Trpežna klasika Tudi pri velikih obremenitvah je vijačna sponka dimenzijsko stabilna in odporna proti torziji zaradi drsnih in fiksnih palic, ki so izdelane iz enega kosa in so dodatno toplotno oblikovane, kaljene in pocinkane. hladno kaljeni trapezni navoj s črnim oksidom ni le zelo gladko potekajoč, temveč tudi izjemno odporen proti obrabi in trpežen Optimalen prenos obremenitve zaradi obvladljivega, ergonomsko oblikovanega in zakovičenega lesenega ročaja brez ostružkov Izjemno trpežen zaradi visokokakovostnih materialov in preproste zasnove Za široko paleto aplikacij Na voljo v različnih zmogljivostih vpenjanja in širinah grla, zato so primerni za široko paleto aplikacij Optimalno prilagajanje materialu zaradi premične pritisne plošče, ki je pocinkana za zaščito pred korozijo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največja širina vpenjanja 400 mm
    Previs 120 mm
    Širina profila 25 mm
    Debelina profila 12 mm
    *
    *
    *
    Trpežna klasika Tudi pri velikih obremenitvah je vijačna sponka dimenzijsko stabilna in odporna proti torziji zaradi drsnih in fiksnih palic, ki so izdelane iz enega kosa in so dodatno toplotno oblikovane, kaljene in pocinkane. hladno kaljeni trapezni navoj s črnim oksidom ni le zelo gladko potekajoč, temveč tudi izjemno odporen proti obrabi in trpežen Optimalen prenos obremenitve zaradi obvladljivega, ergonomsko oblikovanega in zakovičenega lesenega ročaja brez ostružkov Izjemno trpežen zaradi visokokakovostnih materialov in preproste zasnove Za široko paleto aplikacij Na voljo v različnih zmogljivostih vpenjanja in širinah grla, zato so primerni za široko paleto aplikacij Optimalno prilagajanje materialu zaradi premične pritisne plošče, ki je pocinkana za zaščito pred korozijo
    Specifikacije izdelkov
    Največja širina vpenjanja 400 mm
    Previs 120 mm
    Širina profila 25 mm
    Debelina profila 12 mm