Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONA VIJAČNA-MIZARSKA-Z ZAŠČITO-2K ROČAJ-160X80MM

    Ergonomsko oblikovana vijačna sponka z visokokakovostnimi palicami iz kovanega železa in dvokomponentnim ročajem.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714673116
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoka kakovost in robustnost

    • Visoka vzdržljivost, trdnost, prožnost in odpornost proti koroziji zaradi vpenjalne konzole iz temprane litine
    • Fiksne in drsne palice so prašno lakirane in valovite za ojačitev
    • Za ojačitev proti torziji je bila vključena visokokakovostna votla profilna palica s šestkratnim rebriranjem

    Optimalno delo

    • Dvokomponentni ročaj s trdim jedrom in ergonomsko, mehko zunanjo površino omogoča delo brez napora
    • Visok navor za zategovanje zaradi optimalnega oprijema zaradi mehkega zunanjega materiala za oprijem in vdolbin za prste
    • Optimalno prilagajanje materialu zaradi premične pritisne plošče z brezšivnim pokrovčkom
    • Vgrajena zaščita pred zdrsom preprečuje, da bi se objemka razrahljala in zdrsnila
    • Na voljo v različnih dolžinah in širinah grla, zato so primerne za široko paleto aplikacij
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največja širina vpenjanja 160 mm
    Previs 80 mm
    Širina profila 25 mm
    Debelina profila 6 mm
    *
    *
    *

    Visoka kakovost in robustnost

    • Visoka vzdržljivost, trdnost, prožnost in odpornost proti koroziji zaradi vpenjalne konzole iz temprane litine
    • Fiksne in drsne palice so prašno lakirane in valovite za ojačitev
    • Za ojačitev proti torziji je bila vključena visokokakovostna votla profilna palica s šestkratnim rebriranjem

    Optimalno delo

    • Dvokomponentni ročaj s trdim jedrom in ergonomsko, mehko zunanjo površino omogoča delo brez napora
    • Visok navor za zategovanje zaradi optimalnega oprijema zaradi mehkega zunanjega materiala za oprijem in vdolbin za prste
    • Optimalno prilagajanje materialu zaradi premične pritisne plošče z brezšivnim pokrovčkom
    • Vgrajena zaščita pred zdrsom preprečuje, da bi se objemka razrahljala in zdrsnila
    • Na voljo v različnih dolžinah in širinah grla, zato so primerne za široko paleto aplikacij
    Specifikacije izdelkov
    Največja širina vpenjanja 160 mm
    Previs 80 mm
    Širina profila 25 mm
    Debelina profila 6 mm