Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PILA POLOKROGLA-H1-250MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071461 35
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Idealna geometrija reza (idealen kot reza, enakomerna višina in razmik med zobmi)

    • Zagotavlja čisto površino obdelovanca in odpravlja potrebo po dolgotrajni ponovni obdelavi.
    • Omogoča dobro odstranjevanje drobcev in preprečuje praske na obdelovancu.
    • Poveča zmogljivost rezanja pri manjši moči. Visokokakovostno jeklo in temeljita kalitev zagotavljata dolgo življenjsko dobo.
    • Stožčasto oblikovan zatič zagotavlja, da se pilica varno prilega ročaju.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina rezila pile 250 mm
    Širina 25 mm
    DEBELINA 8,3 mm
    Rezanje datotek Raspy površina
    *
    *
    *

    Idealna geometrija reza (idealen kot reza, enakomerna višina in razmik med zobmi)

    • Zagotavlja čisto površino obdelovanca in odpravlja potrebo po dolgotrajni ponovni obdelavi.
    • Omogoča dobro odstranjevanje drobcev in preprečuje praske na obdelovancu.
    • Poveča zmogljivost rezanja pri manjši moči. Visokokakovostno jeklo in temeljita kalitev zagotavljata dolgo življenjsko dobo.
    • Stožčasto oblikovan zatič zagotavlja, da se pilica varno prilega ročaju.
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina rezila pile 250 mm
    Širina 25 mm
    DEBELINA 8,3 mm
    Rezanje datotek Raspy površina