Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAPRAVA ZA ZRAČENJE ZAVOR-VAKUMSKA-2LTR

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071455 201
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največja vsebina 2 l
    Dolžina 220 mm
    Širina 120 mm
    Dolžina kabla 185 mm
    Višina 245 mm
    Nazivna napetost 0 mV/DC
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Največja vsebina 2 l
    Dolžina 220 mm
    Širina 120 mm
    Dolžina kabla 185 mm
    Višina 245 mm
    Nazivna napetost 0 mV/DC