Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI DVOJNI-TIP L-6KT-12KT-SW24

    vtični ključ tipa L.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071428224
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Zasnova:
    metrična, izvrtana skozi Kratka stran:
    Odprtina za izvrtino Dolga stran:
    globoka votla oblika Konica:
    Powerdriv Kratka stran:
    Bi-hex Dolga stran:
    šestkotnik Standardno:
    ISO 2236 Material:
    Krom-vanadijevo jeklo Površina:
    kromirano
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
    Dolžina 255 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 33,5 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 27 mm
    *
    *
    *
    Zasnova:
    metrična, izvrtana skozi Kratka stran:
    Odprtina za izvrtino Dolga stran:
    globoka votla oblika Konica:
    Powerdriv Kratka stran:
    Bi-hex Dolga stran:
    šestkotnik Standardno:
    ISO 2236 Material:
    Krom-vanadijevo jeklo Površina:
    kromirano
    Specifikacije izdelkov
    Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
    Dolžina 255 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 33,5 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 27 mm