Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-EKSTRA DOLG-SW17X19

    Za velike sile pri zategovanju in sproščanju.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714235179
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Oblikovanje: Metrični

    • Pogon: POWERDRIV na strani obroča, šesterokotni
    • Standard: Širina po ploskvah po DIN 475, del II
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: Kromirano osnovno ohišje z mat satenastim zaključkom
    • Geometrija: Za težko dostopna mesta je primerna ravna, zelo tanka oblika obroča
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina po ploskvah Velikost ključa 17 x 19 mm
    Dolžina 410 mm
    Debelina obroča 13,8 mm
    Debelina obroča 2 14 mm
    Zunanji premer obroča 26 mm
    Zunanji premer obroča 2 26,5 mm
    Debelina trna 5,4 mm
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    Površina Pokrita s kromom
    *
    *
    *

    Oblikovanje: Metrični

    • Pogon: POWERDRIV na strani obroča, šesterokotni
    • Standard: Širina po ploskvah po DIN 475, del II
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: Kromirano osnovno ohišje z mat satenastim zaključkom
    • Geometrija: Za težko dostopna mesta je primerna ravna, zelo tanka oblika obroča
    Specifikacije izdelkov
    Širina po ploskvah Velikost ključa 17 x 19 mm
    Dolžina 410 mm
    Debelina obroča 13,8 mm
    Debelina obroča 2 14 mm
    Zunanji premer obroča 26 mm
    Zunanji premer obroča 2 26,5 mm
    Debelina trna 5,4 mm
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    Površina Pokrita s kromom