Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI UDARNI-1"-METRIČNI-6KT-KRATEK-SW80

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071415 80
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike

    • Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
    • Oblika: kovana, brušena
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1 palec
    Širina po ploskvah Velikost ključa 80 mm
    Dolžina 95 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 112 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 86 mm
    Globina vtičnega ključa 38 mm
    *
    *
    *

    Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike

    • Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
    • Oblika: kovana, brušena
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1 palec
    Širina po ploskvah Velikost ključa 80 mm
    Dolžina 95 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 112 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 86 mm
    Globina vtičnega ključa 38 mm