Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI 6KT, DOLGI SW 27-3/4"

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071414713
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 3/4"
    PRESEK SW 27
    Dolžina 90 mm
    DEBELINA NOTRANJA 42 MM
    DEBELINA ZUNANJA 40 MM
    IZDELAVA KOVANI, BRUNIRAN
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    POGON 3/4"
    PRESEK SW 27
    Dolžina 90 mm
    DEBELINA NOTRANJA 42 MM
    DEBELINA ZUNANJA 40 MM
    IZDELAVA KOVANI, BRUNIRAN