Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI UDARNI-3/4"-METRIČNI-ZUNANJI 6KT-DOLG-SW22

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071414 522
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike

    • Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
    • Oblika: kovana, brušena
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 3/4 palca
    Širina po ploskvah Velikost ključa 22 mm
    Dolžina 100 mm
    Dolžina rezila 22 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 44 mm
    *
    *
    *

    Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike

    • Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
    • Oblika: kovana, brušena
    Specifikacije izdelkov
    POGON 3/4 palca
    Širina po ploskvah Velikost ključa 22 mm
    Dolžina 100 mm
    Dolžina rezila 22 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 44 mm