Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI-1/2"-6KT-DOLGI-SW22

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071413716
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2"
    PRESEK SW 22
    Dolžina 78 mm
    DEBELINA NOTRANJA 31,5MM
    DEBELINA ZUNANJA 31 MM
    IZDELAVA KOVANI, BRUNIRAN
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2"
    PRESEK SW 22
    Dolžina 78 mm
    DEBELINA NOTRANJA 31,5MM
    DEBELINA ZUNANJA 31 MM
    IZDELAVA KOVANI, BRUNIRAN