Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-POWER-DOLG-SW17

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071413417
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Standardno:
    DIN 3121/ISO 1174 Pogon:
    Odprtina za zaporni zatič in utor za O-obroč Geometrija:
    dolga Dolga življenjska doba Ojačevalni obroč za zagotavljanje vsaj dvakrat daljše življenjske dobe v primerjavi s standardnimi udarnimi ključi za platišča iz lahkih kovin. Zamenljiv plastični tulec Prevlečen s plastiko za zaščito aluminijastih platišč Barvno označeni nasadni ključi Lažje najdete potrebno velikost, tako da izgubite manj delovnega časa.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 17 mm
    Tip konice Za zunanji šestkotnik (orodja)
    Dolžina 86 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 25,5 mm
    Globina vtičnega ključa 20 mm
    Notranji premer rokava 24 mm
    Zunanji premer rokava 26 mm
    Oblikovanje Kovani
    Material Jeklo
    Površina Izolirani
    Standardi ISO 1174, DIN 3121
    *
    *
    *
    Standardno:
    DIN 3121/ISO 1174 Pogon:
    Odprtina za zaporni zatič in utor za O-obroč Geometrija:
    dolga Dolga življenjska doba Ojačevalni obroč za zagotavljanje vsaj dvakrat daljše življenjske dobe v primerjavi s standardnimi udarnimi ključi za platišča iz lahkih kovin. Zamenljiv plastični tulec Prevlečen s plastiko za zaščito aluminijastih platišč Barvno označeni nasadni ključi Lažje najdete potrebno velikost, tako da izgubite manj delovnega časa.
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 17 mm
    Tip konice Za zunanji šestkotnik (orodja)
    Dolžina 86 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 25,5 mm
    Globina vtičnega ključa 20 mm
    Notranji premer rokava 24 mm
    Zunanji premer rokava 26 mm
    Oblikovanje Kovani
    Material Jeklo
    Površina Izolirani
    Standardi ISO 1174, DIN 3121