Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-S PLASTIČNIM VLOŽKOM-SPECIALNI PROFIL-21MM

    S posebnim profilom za vgradnjo kolesnih matic, ki so specifične za posamezno vozilo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714130421
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Zaščita pred poškodbami

    • Plastični tulec ščiti prevleko aluminijastega platišča.

    Enostavno prepoznavanje

    • Barvni vodilni sistem teh ključev za vtičnice omogoča lažje prepoznavanje želene širine po ploskvah, s čimer se zmanjša izguba časa.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Velikost konice Posebni profil za vgradnjo v vozilo - posebej za kolesne vijake
    Širina po ploskvah Velikost ključa 21 mm
    Tip konice 0 - se ne uporablja
    Dolžina 86 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 31 mm
    Globina vtičnega ključa 25 mm
    Notranji premer rokava 28,5 mm
    Zunanji premer rokava 31 mm
    Oblikovanje Dolga, Odprtina za pritrdilni zatič in utor za O-obroč
    Primerno za proizvajalca vozil Kia
    Material Jeklo
    Površina Izolirani
    Standardi ISO 1174, DIN 3121
    *
    *
    *

    Zaščita pred poškodbami

    • Plastični tulec ščiti prevleko aluminijastega platišča.

    Enostavno prepoznavanje

    • Barvni vodilni sistem teh ključev za vtičnice omogoča lažje prepoznavanje želene širine po ploskvah, s čimer se zmanjša izguba časa.
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Velikost konice Posebni profil za vgradnjo v vozilo - posebej za kolesne vijake
    Širina po ploskvah Velikost ključa 21 mm
    Tip konice 0 - se ne uporablja
    Dolžina 86 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 31 mm
    Globina vtičnega ključa 25 mm
    Notranji premer rokava 28,5 mm
    Zunanji premer rokava 31 mm
    Oblikovanje Dolga, Odprtina za pritrdilni zatič in utor za O-obroč
    Primerno za proizvajalca vozil Kia
    Material Jeklo
    Površina Izolirani
    Standardi ISO 1174, DIN 3121