Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-S PLASTIČNIM VLOŽKOM-EKSTRA DOLG-SW19

    Posebej primerno za kolesne matice z globokimi ležišči.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714130190
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Popolna delovna dolžina

    • Zagotavlja varno razdaljo od roba blatnika.

    Varuje pred poškodbami

    • Vrtljiv plastični tulec ščiti premaz aluminijastega obroča.

    Enostavno prepoznavanje

    • Barvni vodilni sistem teh vtičnih ključev in njihova oznaka velikosti olajšujeta prepoznavanje prave širine ključa, s čimer se zmanjša izguba časa.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Velikost konice 0 - se ne uporablja
    Širina po ploskvah Velikost ključa 19 mm
    Tip konice Zunanji šestkotnik
    Dolžina 130 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 30 mm
    Globina vtičnega ključa 35 mm
    Notranji premer rokava 27,5 mm
    Zunanji premer rokava 30,5 mm
    Oblikovanje Metrični, Odprtina za pritrdilni zatič in utor za O-obroč, Zelo dolg
    Material Jeklo
    Površina Izolirani
    Standardi ISO 1174, DIN 3121
    *
    *
    *

    Popolna delovna dolžina

    • Zagotavlja varno razdaljo od roba blatnika.

    Varuje pred poškodbami

    • Vrtljiv plastični tulec ščiti premaz aluminijastega obroča.

    Enostavno prepoznavanje

    • Barvni vodilni sistem teh vtičnih ključev in njihova oznaka velikosti olajšujeta prepoznavanje prave širine ključa, s čimer se zmanjša izguba časa.
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Velikost konice 0 - se ne uporablja
    Širina po ploskvah Velikost ključa 19 mm
    Tip konice Zunanji šestkotnik
    Dolžina 130 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 30 mm
    Globina vtičnega ključa 35 mm
    Notranji premer rokava 27,5 mm
    Zunanji premer rokava 30,5 mm
    Oblikovanje Metrični, Odprtina za pritrdilni zatič in utor za O-obroč, Zelo dolg
    Material Jeklo
    Površina Izolirani
    Standardi ISO 1174, DIN 3121