Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE-SAMONASTAVLJIVE-(0.03-10MM2)-L193MM

    Sistem samodejnega skeniranja, prilagoditev prečnega prereza kabla ni potrebna.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714109010
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Nastavljiv vzdolžni omejevalnik: 3-17 mm

    • Vgrajeni rezalniki kablov: Prilagodljiv do 10,0 mm², tog do 6,0 mm².
    • Zamenljiv blok nožev in vzdolžni omejevalnik
    • Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj za udobno in lahkotno delo
    • Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Geometrija rezila Ravno
    Min./max. prečni prerez žice 0,03-10 mm²
    Min./max. Ameriška žica (AWG) 32-7
    Dolžina x širina x višina 193 x 18 x 96 mm
    Material Plastika / kovina
    Material ročaja Dvokomponentna plastika
    *
    *
    *

    Nastavljiv vzdolžni omejevalnik: 3-17 mm

    • Vgrajeni rezalniki kablov: Prilagodljiv do 10,0 mm², tog do 6,0 mm².
    • Zamenljiv blok nožev in vzdolžni omejevalnik
    • Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj za udobno in lahkotno delo
    • Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    Geometrija rezila Ravno
    Min./max. prečni prerez žice 0,03-10 mm²
    Min./max. Ameriška žica (AWG) 32-7
    Dolžina x širina x višina 193 x 18 x 96 mm
    Material Plastika / kovina
    Material ročaja Dvokomponentna plastika