Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLEŠČE ZA STISKANJE KABELSKIH KONČNIKOV-PREMIUM-ZA NEIZOLIRANE-(0.5-10MM2)-L215MM

    Vrhunsko ročno orodje za stiskanje, izdelano v Nemčiji.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714104111
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Kompaktna, lahka zasnova

    • S funkcijo zaustavitve sile za zanesljivo stiskanje (možnost odklenitve)
    • Velika sila stiskanja zaradi učinkovitih prenosnih razmerij
    • Ergonomsko oblikovani dvokomponentni ročaji za udobno in lahkotno delo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta priključka Neizolirani priključki
    Min./max. prečni prerez žice 0,5-10 mm²
    Število stiskalnih točk 4 KOSI
    Iskalnik Ne
    Dolžina 215 mm
    Material Orodjarsko jeklo
    Površina Izolirani
    Material ročaja Dvokomponentna plastika
    *
    *
    *

    Kompaktna, lahka zasnova

    • S funkcijo zaustavitve sile za zanesljivo stiskanje (možnost odklenitve)
    • Velika sila stiskanja zaradi učinkovitih prenosnih razmerij
    • Ergonomsko oblikovani dvokomponentni ročaji za udobno in lahkotno delo
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta priključka Neizolirani priključki
    Min./max. prečni prerez žice 0,5-10 mm²
    Število stiskalnih točk 4 KOSI
    Iskalnik Ne
    Dolžina 215 mm
    Material Orodjarsko jeklo
    Površina Izolirani
    Material ročaja Dvokomponentna plastika