Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLEŠČE ŠČIPALKE-ELEKTRO-2K-ORODNO JEKLO-RAVNE-Z DRŽALOM-L125MM

    Klešče z natančnim rezom za natančno delo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071407 545
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Standardno: DIN ISO 9654

    • Ergonomski dvokomponentni ročaj
    • Spoj z zakovico iz nerjavnega jekla, vzmetjo za odpiranje in omejevalnikom odpiranja
    • Neobdelano rezanje; natančno brušeno za ostro in enakomerno rezanje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 125 mm
    Širina čeljusti 13,5 mm
    Dolžina rezalnega roba 9 mm
    Debelina čeljusti 7,5 mm
    Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice 0,2-1,6 mm
    Največja zmogljivost rezanja srednjega premera žice 1,2 mm
    Material Orodjarsko jeklo
    Oblikovanje Z ekscentrično objemko
    Površina Izolirani
    *
    *
    *

    Standardno: DIN ISO 9654

    • Ergonomski dvokomponentni ročaj
    • Spoj z zakovico iz nerjavnega jekla, vzmetjo za odpiranje in omejevalnikom odpiranja
    • Neobdelano rezanje; natančno brušeno za ostro in enakomerno rezanje
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 125 mm
    Širina čeljusti 13,5 mm
    Dolžina rezalnega roba 9 mm
    Debelina čeljusti 7,5 mm
    Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice 0,2-1,6 mm
    Največja zmogljivost rezanja srednjega premera žice 1,2 mm
    Material Orodjarsko jeklo
    Oblikovanje Z ekscentrično objemko
    Površina Izolirani