Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLEŠČE CEVNE-SAMONASTAVLJIVE-L250MM

    Samonastavljive klešče za vodno črpalko z več točkami vpetja.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071402 85
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vedno pravilna širina odprtine

    • Zaradi samodejne nastavitve ni treba iskati pravilne širine odpiranja.

    Robusten

    • Posebej kaljeni zobje (51 HRC) in vzmetni amortizerji
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina v palcih 10 v
    Dolžina 250 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 10-32 mm
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    *
    *
    *

    Vedno pravilna širina odprtine

    • Zaradi samodejne nastavitve ni treba iskati pravilne širine odpiranja.

    Robusten

    • Posebej kaljeni zobje (51 HRC) in vzmetni amortizerji
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina v palcih 10 v
    Dolžina 250 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 10-32 mm
    Material Krom-vanadijevo jeklo