Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLEŠČE ŠČIPALNE-L180MM

    Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071401 568
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Varčno in čisto rezanje zaradi frezanega natančnega rezalnega roba

    • Visokokakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezil
    • Tanka oblika glave za optimalno dostopnost
    • Ergonomski in nedrseči dvokomponentni udobni ročaj z ozkim profilom ovratnika za udobno delo in optimalen prenos sile
    • Induktivno kaljena natančna rezila
    • Površina v celoti brušena in kromirana
    • Ključavničast spoj
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 180 mm
    Največja zmogljivost rezanja premera trde žice 2,5 mm
    Največja zmogljivost rezanja srednjega premera žice 3 mm
    Največja zmogljivost rezanja premera mehke žice 4 mm
    *
    *
    *

    Varčno in čisto rezanje zaradi frezanega natančnega rezalnega roba

    • Visokokakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezil
    • Tanka oblika glave za optimalno dostopnost
    • Ergonomski in nedrseči dvokomponentni udobni ročaj z ozkim profilom ovratnika za udobno delo in optimalen prenos sile
    • Induktivno kaljena natančna rezila
    • Površina v celoti brušena in kromirana
    • Ključavničast spoj
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 180 mm
    Največja zmogljivost rezanja premera trde žice 2,5 mm
    Največja zmogljivost rezanja srednjega premera žice 3 mm
    Največja zmogljivost rezanja premera mehke žice 4 mm