Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    GRED ZAPORNA-ALU-(2100-2700MM)

    Za optimalno zavarovanje skladiščenega blaga v suhih in hladilnih prikolicah ter kombijih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071392 411
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za enostavno vpenjanje in odvijanje brez nevarnosti poškodb

    • Zahvaljujoč ergonomski krmilni ročici

    Ena zaporna palica za različne načine uporabe

    Nepretrgano območje nastavljanja

    • Teleskopska funkcija
    • Možnost vodoravnega in navpičnega delovanja
    • Zaradi funkcije nagiba nastavljivih nogic je mogoče izravnati naklone.

    Za nastavitev ni potrebno nobeno orodje

    Neodvisno od fiksnih sistemov tirnic v vozilu

    • Zahvaljujoč posebnim gumijastim nogam

    Optimalno rokovanje in odpornost proti koroziji

    • Izdelano iz aluminijaste cevi visoke trdnosti
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Sila zaklepanja 140 daN
    Oblikovanje Standard
    Min./max. območje nastavitve 2100-2700 mm
    Premer cevi 53 mm
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Najmanjše/največje območje oprijema 2100-2700 mm
    Možnost montaže Navpično, Vodoravno
    Dolžina x širina gumijaste podlage 110 x 70 mm
    Material Aluminij
    Teža izdelka (na kos) 4250.000 g
    *
    *
    *

    Za enostavno vpenjanje in odvijanje brez nevarnosti poškodb

    • Zahvaljujoč ergonomski krmilni ročici

    Ena zaporna palica za različne načine uporabe

    Nepretrgano območje nastavljanja

    • Teleskopska funkcija
    • Možnost vodoravnega in navpičnega delovanja
    • Zaradi funkcije nagiba nastavljivih nogic je mogoče izravnati naklone.

    Za nastavitev ni potrebno nobeno orodje

    Neodvisno od fiksnih sistemov tirnic v vozilu

    • Zahvaljujoč posebnim gumijastim nogam

    Optimalno rokovanje in odpornost proti koroziji

    • Izdelano iz aluminijaste cevi visoke trdnosti
    Specifikacije izdelkov
    Sila zaklepanja 140 daN
    Oblikovanje Standard
    Min./max. območje nastavitve 2100-2700 mm
    Premer cevi 53 mm
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Najmanjše/največje območje oprijema 2100-2700 mm
    Možnost montaže Navpično, Vodoravno
    Dolžina x širina gumijaste podlage 110 x 70 mm
    Material Aluminij
    Teža izdelka (na kos) 4250.000 g