Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREGRADA ZA TOVOR -ALU-(2275-2665)

    Za blokiranje bremena na obremenilni površini.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071392 405
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Višinsko nastavljiv vpenjalni element

    • Zaščita pred zdrsom z gumijastimi nogicami na obeh koncih
    • Z vzmetjo v cevi za bolj prilagodljivo uporabo
    • Material: Aluminij
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Standard
    Premer cevi 38 mm
    Površina Navaden
    Najmanjše/največje območje oprijema 2350-2720 mm
    Material Aluminij
    Teža izdelka (na kos) 4 kg
    *
    *
    *

    Višinsko nastavljiv vpenjalni element

    • Zaščita pred zdrsom z gumijastimi nogicami na obeh koncih
    • Z vzmetjo v cevi za bolj prilagodljivo uporabo
    • Material: Aluminij
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Standard
    Premer cevi 38 mm
    Površina Navaden
    Najmanjše/največje območje oprijema 2350-2720 mm
    Material Aluminij
    Teža izdelka (na kos) 4 kg