Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VERIGA VEZNA ENODELNA-6,4T-LP10MM-3,5M

    S kavljem za pritrjevanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0713922100
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ključ z ročico, vijaki za očesca na obeh straneh s ključavnico za izvitje

    • Veriga kakovostnega razreda 8, črna, potopljena
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Priporočena natezna obremenitev 6400 daN
    Nazivna debelina 10 mm
    Učinkovita dolžina 3.5 m
    Material Jeklo
    Površina Lakirano
    Teža izdelka (na kos) 13447.000 g
    *
    *
    *

    Ključ z ročico, vijaki za očesca na obeh straneh s ključavnico za izvitje

    • Veriga kakovostnega razreda 8, črna, potopljena
    Specifikacije izdelkov
    Priporočena natezna obremenitev 6400 daN
    Nazivna debelina 10 mm
    Učinkovita dolžina 3.5 m
    Material Jeklo
    Površina Lakirano
    Teža izdelka (na kos) 13447.000 g