Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PRIVEZOVALNI TRAK-10M

    Varnostna, dvotočkovna kljukasta privezovalna ročica, preizkušena po standardu GS.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071391 241
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Omogoča delo v zaprtih prostorih

    • Nizka skupna višina

    Visoka stabilnost

    • Močna struktura
    • 4 zobniška kolesa, vsako z 20 zobmi

    Enostavno razrahljanje brez uporabe večje sile, tudi pri visoki stopnji prednapetosti

    Majhen raztezek 5 %

    • Visoko raztegljiva poliestrska tkanina

    Manj potrebnih pritrdilnih trakov

    • Prednapetostna sila 600 daN

    Brez stanja predčasnega zavržka, predčasna obraba zaradi notranje etikete

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Dvodelni
    Širina 50 mm
    Dolžina 10 m
    Dolžina fiksnega konca 0.5 m
    Dolžina prostega konca 9.5 m
    Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
    Dovoljena natezna sila LC v traku 5000 daN
    Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku 2500 daN
    Predhodno nalaganje 600 daN
    Ročna sila pri račni 50 daN
    Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
    Material Poliester
    Oblika kavlja Dvojni koničasti kavelj
    Nalepka znotraj Da
    Barva Rdeča
    Standardi EN 12195-2
    Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
    *
    *
    *

    Omogoča delo v zaprtih prostorih

    • Nizka skupna višina

    Visoka stabilnost

    • Močna struktura
    • 4 zobniška kolesa, vsako z 20 zobmi

    Enostavno razrahljanje brez uporabe večje sile, tudi pri visoki stopnji prednapetosti

    Majhen raztezek 5 %

    • Visoko raztegljiva poliestrska tkanina

    Manj potrebnih pritrdilnih trakov

    • Prednapetostna sila 600 daN

    Brez stanja predčasnega zavržka, predčasna obraba zaradi notranje etikete

    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Dvodelni
    Širina 50 mm
    Dolžina 10 m
    Dolžina fiksnega konca 0.5 m
    Dolžina prostega konca 9.5 m
    Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
    Dovoljena natezna sila LC v traku 5000 daN
    Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku 2500 daN
    Predhodno nalaganje 600 daN
    Ročna sila pri račni 50 daN
    Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
    Material Poliester
    Oblika kavlja Dvojni koničasti kavelj
    Nalepka znotraj Da
    Barva Rdeča
    Standardi EN 12195-2
    Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C