Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK PODLOŽNI-MERILNI-L5M-B0,04MM

    Precizno orodje za natančno poravnavanje in nastavitev strojnih delov.

    • Širina traku: 12,7 mm
    • Dolžina traku: 5 m.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071351 004
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Iz kaljenega, belo poliranega jeklenega traku

    • •Debelina traku je označena vsakih 200 mm
    • •V plastični škatli z uporabnim odpiranjem in zapiranjem
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Debelina traku 0,04 mm
    Širina pasu 12,7 mm
    Dolžina traku 5 m
    Material Vzmetno jeklo
    *
    *
    *

    •Iz kaljenega, belo poliranega jeklenega traku

    • •Debelina traku je označena vsakih 200 mm
    • •V plastični škatli z uporabnim odpiranjem in zapiranjem
    Specifikacije izdelkov
    Debelina traku 0,04 mm
    Širina pasu 12,7 mm
    Dolžina traku 5 m
    Material Vzmetno jeklo