Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI MULTI-SKOZNJI-SW17

    Kromirano, polirano. Več profilov je primernih za pet najpogostejših pogonov glav vijakov (metrični šestkotnik, metrični štirikotnik, metrični dvokotnik, palčni šestkotnik, glava TX).
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071313517
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Geometrija:
    kratka, s prehodno luknjo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina po ploskvah Velikost ključa 17 mm
    Dolžina 36,5 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 24 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 19,1 mm
    Globina vtičnega ključa 14,5 mm
    *
    *
    *
    Geometrija:
    kratka, s prehodno luknjo
    Specifikacije izdelkov
    Širina po ploskvah Velikost ključa 17 mm
    Dolžina 36,5 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 24 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 19,1 mm
    Globina vtičnega ključa 14,5 mm