Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI MULTI-3/8"-5V1-6,3MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0713123063
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Površina: kromirana, polirana

    • Pogon: Kvadratni nastavek: 3/8 palca
    • Konica: dvo-šestkotna, več profilna
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 3/8 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 6,3 mm
    Tip konice Dvanajststranska glava, več profilov
    Oblikovanje Kratek
    Dolžina 25,5 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 9,9 mm
    Material Jeklo
    Površina Pokrita s kromom
    Globina vtičnega ključa 7 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 17 mm
    *
    *
    *

    Površina: kromirana, polirana

    • Pogon: Kvadratni nastavek: 3/8 palca
    • Konica: dvo-šestkotna, več profilna
    Specifikacije izdelkov
    POGON 3/8 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 6,3 mm
    Tip konice Dvanajststranska glava, več profilov
    Oblikovanje Kratek
    Dolžina 25,5 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 9,9 mm
    Material Jeklo
    Površina Pokrita s kromom
    Globina vtičnega ključa 7 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 17 mm