Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/2"-DOLG-12KT-SW28

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0712132128
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Površina: kromirana, polirana/matna

    • Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", utor za lovljenje kroglic
    • Powerdriv®
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 28 mm
    Dolžina 77 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 37,6 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 33 mm
    Površina Pokrita s kromom
    *
    *
    *

    Površina: kromirana, polirana/matna

    • Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", utor za lovljenje kroglic
    • Powerdriv®
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 28 mm
    Dolžina 77 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 37,6 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 33 mm
    Površina Pokrita s kromom