Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI COLSKI-1/2"-KRATEK-6KT-5/8"

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0712131206
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Površina: Kromirana, polirana/matna

    • Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", utor za lovljenje kroglic
    • Konica: Za šesterokotno glavo
    • POWERDRIV®
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 5/8 palca
    Dolžina 38 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 22,9 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 21,9 mm
    Površina Pokrita s kromom
    *
    *
    *

    Površina: Kromirana, polirana/matna

    • Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", utor za lovljenje kroglic
    • Konica: Za šesterokotno glavo
    • POWERDRIV®
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 5/8 palca
    Dolžina 38 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 22,9 mm
    Vtični ključ zunanjega premera 2 21,9 mm
    Površina Pokrita s kromom