Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REZKAR ZA TOČKOVNE ZVARE-VHM-D8-3KT

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0710811800
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Odlično centriranje svedra na točkovnem zvaru

    • • Široka, a robustna geometrija konice

    Izjemno dolga življenjska doba

    • • Inovativni Magma premaz na konici svedra
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material za rezanje Standardni karbid
    PREMER 8 mm
    Dolžina 80 mm
    Premer trna 8 mm
    *
    *
    *

    Odlično centriranje svedra na točkovnem zvaru

    • • Široka, a robustna geometrija konice

    Izjemno dolga življenjska doba

    • • Inovativni Magma premaz na konici svedra
    Specifikacije izdelkov
    Material za rezanje Standardni karbid
    PREMER 8 mm
    Dolžina 80 mm
    Premer trna 8 mm