Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LONČEK ZA MEŠANJE BARVE -385ML

    Za mešanje in shranjevanje lakirnih materialov in madežev.

    • Material: Plastika
    • Barva: Prozorna.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0705800110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Integrirane mešalne lestvice (1:1, 2:1, 3:1, 4:1 in 5:1).

    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 385 ml
    Lestvica Do 300 ml
    Material Plastika
    Barva Prozorno
    *
    *
    *

    Integrirane mešalne lestvice (1:1, 2:1, 3:1, 4:1 in 5:1).

    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 385 ml
    Lestvica Do 300 ml
    Material Plastika
    Barva Prozorno