Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MEŠALNA PALČKA-LES

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0705800002
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 20 mm
    Dolžina 150 mm
    Material Les
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Širina 20 mm
    Dolžina 150 mm
    Material Les