Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    COLDMELT(KSG-E)-NAPR. ZA HL.TOPL.-500W

    Za vstavljanje variabilno nameščenih plastičnih moznikov v lahke plošče brez prečk brez lepila. Kot vijačno mesto in za pripravo fitingov.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07029061
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Hitra obdelava
    • Nekaj sekund je dovolj, da vstavite sidro.
    • Brez čakanja, da se lepilo strdi, tako da je spoj prožen že po nekaj sekundah. Omogoča visoke izvlečne vrednosti pri lahkih ploščah. Lahko se uporablja prilagodljivo
    • Širok izbor sider za različne debeline plošč
    • Sidra za pritrjevanje vijakov za iverne plošče, evro vijakov in ekscentričnih konektorjev Enostaven za uporabo
    • Napravo je treba nastaviti samo na enega od dveh premerov sidra (ekscentrični ali sidra za vijak) z uporabo izbirnega obroča; dodatne nastavitve niso potrebne. Ponovljivi rezultati dela
    • Ko je nastavljena, naprava zagotavlja dosledne rezultate dela. Stroškovno učinkovito
    • Nizki stroški za sidra KALTSCHMELZ®
    • Brez dodatnih stroškov za lepilo

    Opozorilo


    Tehnologija KALTSCHMELZ® Sidra KALTSCHMELZ® se poženejo z izpostavljenostjo mehanskim tresljajem v ultrazvočnem območju (20.500 Hz). Posledično se na stičnih mestih z lesom zaradi nastale torne toplote stopijo in vežejo na porozno strukturo lesnega materiala. Tehnologija Würth KALTSCHMELZ® temelji na zaščiteni tehnologiji WoodWelding® in ima licenco WW WoodWelding GmbH, Švica.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. nazivna napetost 220 / 240 V/AC
    Največji vhodni tok 2.5 A
    Vhodno napajanje 500 W
    Pogostost dela 20500 Hz
    Teža stroja 1,7 kg
    Dolžina x širina x višina 250 x 120 x 160 mm
    *
    *
    *
    Hitra obdelava
    • Nekaj sekund je dovolj, da vstavite sidro.
    • Brez čakanja, da se lepilo strdi, tako da je spoj prožen že po nekaj sekundah. Omogoča visoke izvlečne vrednosti pri lahkih ploščah. Lahko se uporablja prilagodljivo
    • Širok izbor sider za različne debeline plošč
    • Sidra za pritrjevanje vijakov za iverne plošče, evro vijakov in ekscentričnih konektorjev Enostaven za uporabo
    • Napravo je treba nastaviti samo na enega od dveh premerov sidra (ekscentrični ali sidra za vijak) z uporabo izbirnega obroča; dodatne nastavitve niso potrebne. Ponovljivi rezultati dela
    • Ko je nastavljena, naprava zagotavlja dosledne rezultate dela. Stroškovno učinkovito
    • Nizki stroški za sidra KALTSCHMELZ®
    • Brez dodatnih stroškov za lepilo

    Opozorilo


    Tehnologija KALTSCHMELZ® Sidra KALTSCHMELZ® se poženejo z izpostavljenostjo mehanskim tresljajem v ultrazvočnem območju (20.500 Hz). Posledično se na stičnih mestih z lesom zaradi nastale torne toplote stopijo in vežejo na porozno strukturo lesnega materiala. Tehnologija Würth KALTSCHMELZ® temelji na zaščiteni tehnologiji WoodWelding® in ima licenco WW WoodWelding GmbH, Švica.
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. nazivna napetost 220 / 240 V/AC
    Največji vhodni tok 2.5 A
    Vhodno napajanje 500 W
    Pogostost dela 20500 Hz
    Teža stroja 1,7 kg
    Dolžina x širina x višina 250 x 120 x 160 mm