Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REZKAR ZA INŠTALACIJE-MSF40

    Izjemno močan stenski rezkar z 1900 W motorjem, vključno z dvema diamantnima rezalnima ploščama 125 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07024161
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Hiter in močan napredek pri delu
    • Izjemno zmogljiv 1900 W pogon z drsno sklopko zagotavlja hitro in močno napredovanje dela. Nastavitev globine brez orodja
    • Vpenjalna ročica omogoča enostavno nastavitev globine brez orodja in prihrani čas. Zelo robusten in antistatičen
    • Pokrov iz tlačno litega aluminija zagotavlja visoko stopnjo robustnosti in antistatične lastnosti. Zelo ergonomičen in enostaven za uporabo
    • Ročaji za steber in lok zagotavljajo dobro ergonomijo in optimalno rokovanje pri horizontalnem in vertikalnem delu. Stikalo je mogoče zakleniti, da zagotovi podporo, zaradi česar je delo bolj udobno. Natančno delo
    • Dodatni valji podpirajo stranski nagibni učinek in omogočajo natančno vodenje stroja Ponovni zagon zaščite
    • Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja

    Opozorilo


    Škodljiv prah (npr. kremenčev prah) je treba odsesati z vakuumom z dovoljenjem za prah razreda M. Industrijski mokro in suhi vakuum ISS 40-M avtomatski, art. št. 07011430 je primeren za takšen prah. 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za poškodbe zaradi obrabe
    • Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje WÜRTH MASTERPLUS. 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
    • Izključene so poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Vhodno napajanje 1900 W
    Min./max. število vrtljajev v prostem teku 0-8200 vrt/min
    Največji premer rezalnega diska. 125 mm
    Min./max. globina rezanja 10-40 mm
    Min./max. širina rezanja 9-35 mm
    Teža stroja 3,9 kg
    Dolžina kabla 4 m
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    *
    *
    *
    Hiter in močan napredek pri delu
    • Izjemno zmogljiv 1900 W pogon z drsno sklopko zagotavlja hitro in močno napredovanje dela. Nastavitev globine brez orodja
    • Vpenjalna ročica omogoča enostavno nastavitev globine brez orodja in prihrani čas. Zelo robusten in antistatičen
    • Pokrov iz tlačno litega aluminija zagotavlja visoko stopnjo robustnosti in antistatične lastnosti. Zelo ergonomičen in enostaven za uporabo
    • Ročaji za steber in lok zagotavljajo dobro ergonomijo in optimalno rokovanje pri horizontalnem in vertikalnem delu. Stikalo je mogoče zakleniti, da zagotovi podporo, zaradi česar je delo bolj udobno. Natančno delo
    • Dodatni valji podpirajo stranski nagibni učinek in omogočajo natančno vodenje stroja Ponovni zagon zaščite
    • Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja

    Opozorilo


    Škodljiv prah (npr. kremenčev prah) je treba odsesati z vakuumom z dovoljenjem za prah razreda M. Industrijski mokro in suhi vakuum ISS 40-M avtomatski, art. št. 07011430 je primeren za takšen prah. 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za poškodbe zaradi obrabe
    • Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje WÜRTH MASTERPLUS. 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
    • Izključene so poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Vhodno napajanje 1900 W
    Min./max. število vrtljajev v prostem teku 0-8200 vrt/min
    Največji premer rezalnega diska. 125 mm
    Min./max. globina rezanja 10-40 mm
    Min./max. širina rezanja 9-35 mm
    Teža stroja 3,9 kg
    Dolžina kabla 4 m
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.