Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODAJALNA NAPRA.-ASSY-MAT80-HS16 MASTER

    Zmogljiv 750-vatni izvijač z nastavkom za jermenaste vijake 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, sistem HOLZ HER.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07021602
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Prihranek časa
    • Trakove s 166 ali 125 vijaki lahko obdelamo glede na dimenzije. Primerno tudi za pritrditev na tla
    • Primeren tudi za pritrditev na tla s podaljškom

    Opozorilo


    Upoštevajte pogonsko enoto maks. premer vijaka. 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za poškodbe zaradi obrabe
    • Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje WÜRTH MASTERPLUS. 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
    • Izključene so poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Frekvenca 50 Hz
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Vhodno napajanje 750 W
    Izhodna moč 380 W
    Premer vijaka 6 mm
    Teža stroja 1,6 kg
    Dolžina kabla 4 m
    *
    *
    *
    Prihranek časa
    • Trakove s 166 ali 125 vijaki lahko obdelamo glede na dimenzije. Primerno tudi za pritrditev na tla
    • Primeren tudi za pritrditev na tla s podaljškom

    Opozorilo


    Upoštevajte pogonsko enoto maks. premer vijaka. 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za poškodbe zaradi obrabe
    • Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje WÜRTH MASTERPLUS. 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
    • Izključene so poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Frekvenca 50 Hz
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Vhodno napajanje 750 W
    Izhodna moč 380 W
    Premer vijaka 6 mm
    Teža stroja 1,6 kg
    Dolžina kabla 4 m