Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAMIZNA KROZNA ŽAGA MKS 2400

    Krožna žaga za rezanje kovin za žaganje cevi in ​​profilov iz jekla, barvnih kovin, plastike in kompozitnih materialov ter nerjavnega jekla.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07013300
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Visoka vlečna moč
    • Zmogljivost motorja 2400 W Delo brez napora
    • Izboljšana zasnova ročaja zaradi vodoravnega položaja ročaja Primeren za mobilno uporabo
    • Zahvaljujoč osrednjemu nosilnemu ročaju je žago enostavno prenašati. Zelo miren tek, izboljšana kakovost reza in življenjska doba
    • Vodilo žaginega lista z dušilcem tresljajev Okolju in uporabniku prijazen
    • Hlajenje ni potrebno, kar pomeni, da ni treba uporabiti maziva. Ročno odstranjevanje robov ni potrebno. Priročno zbira ostružke (do 80%)
    • S posodo za zbiranje žagovine Priročna in hitra nastavitev zajeralnih rezov (90-75-60-45°)
    • Hitro delujoči vpenjalni sistem Lahko se upravlja brez poškodb hrbta
    • Opcijsko stojalo za montažo s pomanjšanim vzdolžnim omejevalnikom (št. art. 0701330001), ki je zasnovano za udobnejše delo.

    Opozorilo



    • Žagin list ni vključen v obseg dobave
    • Življenjska doba žaginega lista je odvisna od preseka rezalne površine.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Frekvenca 50 Hz
    Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
    Največja obodna hitrost 1450 m/min
    Max. premer žaginega lista 355 mm
    Primerno za premer izvrtine 25,4 mm
    Vhodno napajanje 2400 W
    Največji kot poševnega uklona 45 stopinj
    Največji kot nagiba 45 stopinj
    Teža stroja 23,5 kg
    Dolžina kabla 2.5 m
    Največja hitrost v prostem teku 1450 vrtljajev na minuto
    Vibracije 1,19 m/s²
    Raven zvočnega tlaka 100 dB
    Dolžina 510 mm
    Širina 320 mm
    Višina 450 mm
    *
    *
    *
    Visoka vlečna moč
    • Zmogljivost motorja 2400 W Delo brez napora
    • Izboljšana zasnova ročaja zaradi vodoravnega položaja ročaja Primeren za mobilno uporabo
    • Zahvaljujoč osrednjemu nosilnemu ročaju je žago enostavno prenašati. Zelo miren tek, izboljšana kakovost reza in življenjska doba
    • Vodilo žaginega lista z dušilcem tresljajev Okolju in uporabniku prijazen
    • Hlajenje ni potrebno, kar pomeni, da ni treba uporabiti maziva. Ročno odstranjevanje robov ni potrebno. Priročno zbira ostružke (do 80%)
    • S posodo za zbiranje žagovine Priročna in hitra nastavitev zajeralnih rezov (90-75-60-45°)
    • Hitro delujoči vpenjalni sistem Lahko se upravlja brez poškodb hrbta
    • Opcijsko stojalo za montažo s pomanjšanim vzdolžnim omejevalnikom (št. art. 0701330001), ki je zasnovano za udobnejše delo.

    Opozorilo



    • Žagin list ni vključen v obseg dobave
    • Življenjska doba žaginega lista je odvisna od preseka rezalne površine.
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Frekvenca 50 Hz
    Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
    Največja obodna hitrost 1450 m/min
    Max. premer žaginega lista 355 mm
    Primerno za premer izvrtine 25,4 mm
    Vhodno napajanje 2400 W
    Največji kot poševnega uklona 45 stopinj
    Največji kot nagiba 45 stopinj
    Teža stroja 23,5 kg
    Dolžina kabla 2.5 m
    Največja hitrost v prostem teku 1450 vrtljajev na minuto
    Vibracije 1,19 m/s²
    Raven zvočnega tlaka 100 dB
    Dolžina 510 mm
    Širina 320 mm
    Višina 450 mm