Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽAGA KROŽNA-NAMIZNA-WO-(PS270-E)

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07013140
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Frekvenca 50 Hz
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Max. premer žaginega lista 216 mm
    Primerno za premer izvrtine 30 mm
    Širina rezanja 270
    Globina rezanja 60 mm
    Vhodno napajanje 1550 W
    Največji kot poševnega uklona 50 stopinj
    Največji kot nagiba 48 stopinj
    Smer vrtenja za kot nagiba Leva stran
    Teža stroja 14 kg
    Dolžina kabla 2 m
    Min./max. število vrtljajev v prostem teku 2600-5200 vrtljajev na minuto
    Največja hitrost v prostem teku 5200 vrtljajev na minuto
    Dolžina 460 mm
    Širina 430 mm
    Višina 560 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Frekvenca 50 Hz
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Max. premer žaginega lista 216 mm
    Primerno za premer izvrtine 30 mm
    Širina rezanja 270
    Globina rezanja 60 mm
    Vhodno napajanje 1550 W
    Največji kot poševnega uklona 50 stopinj
    Največji kot nagiba 48 stopinj
    Smer vrtenja za kot nagiba Leva stran
    Teža stroja 14 kg
    Dolžina kabla 2 m
    Min./max. število vrtljajev v prostem teku 2600-5200 vrtljajev na minuto
    Največja hitrost v prostem teku 5200 vrtljajev na minuto
    Dolžina 460 mm
    Širina 430 mm
    Višina 560 mm