Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOMPRESOR-EL-SOLID24L-OILFREE

    Robusten batni kompresor brez olja za prilagodljivo uporabo.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07012230
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Zmanjšane zahteve po servisiranju
    • Batni kompresor brez olja Prikaz tlaka v rezervoarju
    • Dodatni manometer Nastavljiv delovni tlak
    • Reduktor tlaka z manometrom Dober učinek pri hladnem zagonu
    • Visokokakovostno tlačno stikalo z varnostnim ventilom Idealen za mobilno uporabo
    • Udobno rokovanje zaradi gumiranega ročaja in dodatnega ročaja
    • Robustna kolesa za udoben transport
    • Gumirana podlaga za varno oporo Zaščita pred pregrevanjem motorja
    • Integrirana zaščita pred preobremenitvijo

    Opozorilo



    • Ni dovoljeno za uporabo v medicini, predelavi živil ali za polnjenje dihalnih aparatov. Upoštevajte varnostna opozorila v navodilih za uporabo. Naprava je bila prototipno testirana. 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za poškodbe zaradi obrabe
    • Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje WÜRTH MASTERPLUS. 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
    • Izključene so škode, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa SOLID24-OILFREE
    Izhod motorja 1,5 kW
    Največji tlak 8 barov
    Prostornina rezervoarja 24 l
    Zmogljivost dovodnega zraka 220 l/min
    Zmogljivost polnjenja 120 l/min
    Količina dovedenega zraka pri 80 % največjega tlaka 100 l/min
    Delovanje brez olja Da
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Frekvenca 50 Hz
    Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
    Hitrost vrtenja 2850 vrtljajev na minuto
    Min./max. temperaturni pogoji 5 do 40 °C
    Dolžina kabla 1.5 m
    Dolžina x širina x višina 630 x 406 x 630 mm
    Število valjev 1 KOS
    Število hitrih spojev 1 KOS
    Raven zvočnega tlaka 82 dB
    Teža stroja 24 kg
    *
    *
    *
    Zmanjšane zahteve po servisiranju
    • Batni kompresor brez olja Prikaz tlaka v rezervoarju
    • Dodatni manometer Nastavljiv delovni tlak
    • Reduktor tlaka z manometrom Dober učinek pri hladnem zagonu
    • Visokokakovostno tlačno stikalo z varnostnim ventilom Idealen za mobilno uporabo
    • Udobno rokovanje zaradi gumiranega ročaja in dodatnega ročaja
    • Robustna kolesa za udoben transport
    • Gumirana podlaga za varno oporo Zaščita pred pregrevanjem motorja
    • Integrirana zaščita pred preobremenitvijo

    Opozorilo



    • Ni dovoljeno za uporabo v medicini, predelavi živil ali za polnjenje dihalnih aparatov. Upoštevajte varnostna opozorila v navodilih za uporabo. Naprava je bila prototipno testirana. 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za poškodbe zaradi obrabe
    • Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje WÜRTH MASTERPLUS. 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
    • Izključene so škode, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa SOLID24-OILFREE
    Izhod motorja 1,5 kW
    Največji tlak 8 barov
    Prostornina rezervoarja 24 l
    Zmogljivost dovodnega zraka 220 l/min
    Zmogljivost polnjenja 120 l/min
    Količina dovedenega zraka pri 80 % največjega tlaka 100 l/min
    Delovanje brez olja Da
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Frekvenca 50 Hz
    Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
    Hitrost vrtenja 2850 vrtljajev na minuto
    Min./max. temperaturni pogoji 5 do 40 °C
    Dolžina kabla 1.5 m
    Dolžina x širina x višina 630 x 406 x 630 mm
    Število valjev 1 KOS
    Število hitrih spojev 1 KOS
    Raven zvočnega tlaka 82 dB
    Teža stroja 24 kg