Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŠOBA ZA PENO HDR 160 COMPACT IN HDR 185 POWER M22X1,5

    Idealen za penjenje vozil z visokotlačnim čistilcem.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0701161141
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Prijetno delo

    • • Kompaktna in priročna oblika z nastavljivim kotom pršenja

    Brezstopenjsko doziranje čistilnega sredstva

    • • Zahtevano koncentracijo lahko nastavite neposredno na šobi za peno s pritiskom na gumb.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Združljiv z HDR 160 Compact, HDR 160 Premium, HDR 185 Power Plus
    Material Plastika
    Spojni navoj Nazivni premer 22 mm x 1,5 mm
    *
    *
    *

    Prijetno delo

    • • Kompaktna in priročna oblika z nastavljivim kotom pršenja

    Brezstopenjsko doziranje čistilnega sredstva

    • • Zahtevano koncentracijo lahko nastavite neposredno na šobi za peno s pritiskom na gumb.
    Specifikacije izdelkov
    Združljiv z HDR 160 Compact, HDR 160 Premium, HDR 185 Power Plus
    Material Plastika
    Spojni navoj Nazivni premer 22 mm x 1,5 mm