Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SESALEC SUHI-TSS 7-L BASIC

    Kompakten, lahek suhi sesalnik z ergonomskim trakom za nošenje.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07011170
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Vhodno napajanje 850 W
    Zmogljivost koša 7 l
    Največji zračni tok 40 l/s
    Podtlak 220 mbar
    Raven zvočnega tlaka 62 dB
    Dolžina 310 mm
    Širina 285 mm
    Višina 375 mm
    Razred energetske učinkovitosti 0 - se ne uporablja
    Teža stroja 3,5 kg
    Dolžina kabla 7.5 m
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Vhodno napajanje 850 W
    Zmogljivost koša 7 l
    Največji zračni tok 40 l/s
    Podtlak 220 mbar
    Raven zvočnega tlaka 62 dB
    Dolžina 310 mm
    Širina 285 mm
    Višina 375 mm
    Razred energetske učinkovitosti 0 - se ne uporablja
    Teža stroja 3,5 kg
    Dolžina kabla 7.5 m