Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BATERIJSKI VLOŽEK-SD-9.6V/3.0AH

    Združljivo z BS 96-A SOLID.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0700980230
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 9,6 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 3 Ah
    Čas polnjenja 60 min
    Teža akumulatorske baterije/baterije 642 g
    Primerni polnilniki AL 30-SD-Li
    Opis tipa Baterija SD-9,6V/3,0AH NiMH
    Skladno z RoHS Da
    OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Električna in elektronska orodja
    Teža izdelka (na kos) 675.000 g
    Primerni stroji Würth BS 96-A solid
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Nikelj-metalski hidrid
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 9,6 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 3 Ah
    Čas polnjenja 60 min
    Teža akumulatorske baterije/baterije 642 g
    Primerni polnilniki AL 30-SD-Li
    Opis tipa Baterija SD-9,6V/3,0AH NiMH
    Skladno z RoHS Da
    OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Električna in elektronska orodja
    Teža izdelka (na kos) 675.000 g
    Primerni stroji Würth BS 96-A solid
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Nikelj-metalski hidrid