Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BATERIJA-LIION-AS-18V/2.00AH

    Zmogljive in robustne baterije.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0700913733
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Nizka teža, visokozmogljiva baterija brez spominskega učinka

    • • Litij-ionska tehnologija

    Stalno spremljanje kapacitete baterije

    • • Prikaz stanja napolnjenosti na bateriji

    1 leto garancije.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 2 Ah
    Čas polnjenja 40 min
    Teža akumulatorske baterije/baterije 410 g
    Primerni polnilniki AL 60-AS-Li
    Opis tipa Baterijski paket 18V/2Ah
    Skladno z RoHS 0 - se ne uporablja
    OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Električna in elektronska orodja
    Teža izdelka (na kos) 410.000 g
    Primerni stroji Würth AKP 18-A
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion
    *
    *
    *

    Nizka teža, visokozmogljiva baterija brez spominskega učinka

    • • Litij-ionska tehnologija

    Stalno spremljanje kapacitete baterije

    • • Prikaz stanja napolnjenosti na bateriji

    1 leto garancije.

    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 2 Ah
    Čas polnjenja 40 min
    Teža akumulatorske baterije/baterije 410 g
    Primerni polnilniki AL 60-AS-Li
    Opis tipa Baterijski paket 18V/2Ah
    Skladno z RoHS 0 - se ne uporablja
    OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Električna in elektronska orodja
    Teža izdelka (na kos) 410.000 g
    Primerni stroji Würth AKP 18-A
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion