Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VRTALNI UDARNI VIJAČNIK-AKKU-(BS28-A COMBI)-2X3AH MASTER

    Izjemno močan, visoko zmogljiv, kompakten 28 V akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z litij-ionsko tehnologijo. Z PICK YOUR POWER izberite potrebno moč baterije.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07006473
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Dodatni udarni način
    • Za udarno vrtanje v kamen in zid Idealen za aplikacije, ki vključujejo visok navor
    • Izboljšan, močnejši motor Nizka teža, visokozmogljiva baterija brez spominskega učinka
    • Litij-ionska tehnologija Stalno spremljanje kapacitete baterije
    • Prikaz stanja napolnjenosti na bateriji Zaščita pred preobremenitvijo
    • Zmanjšuje tveganje poškodb stroja ali baterije zaradi preobremenitve. Dolg rok trajanja in optimalen prenos moči
    • Kakovosten 2-stopenjski planetni reduktor z aluminijastim ohišjem Menjava svedrov brez orodja
    • Hitro vpenjalna glava z zaporo vretena in vložki iz karbidne trdine z majhno obrabo Daje vso svetlobo, ki jo potrebujete pri delu
    • LED osvetlitev
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 28 V/DC
    Največji navor trdo/mehko 90 / 55 Nm
    Največja hitrost udarca 28800 vrtljajev na minuto
    Min./max. širina razpona vrtalnega držala 1,5-13 mm
    Teža stroja z akumulatorsko baterijo 3,1 kg
    Vključeno v dostavo 2 x 3,0 Ah baterije; z dodatno opremo
    Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 3 Ah
    Maksimalni premer vrtanja v les 50 mm
    Max. premer vrtanja v jeklo 16 mm
    Največji premer vijaka 10 mm
    Dolžina 250 mm
    Višina 270 mm
    *
    *
    *
    Dodatni udarni način
    • Za udarno vrtanje v kamen in zid Idealen za aplikacije, ki vključujejo visok navor
    • Izboljšan, močnejši motor Nizka teža, visokozmogljiva baterija brez spominskega učinka
    • Litij-ionska tehnologija Stalno spremljanje kapacitete baterije
    • Prikaz stanja napolnjenosti na bateriji Zaščita pred preobremenitvijo
    • Zmanjšuje tveganje poškodb stroja ali baterije zaradi preobremenitve. Dolg rok trajanja in optimalen prenos moči
    • Kakovosten 2-stopenjski planetni reduktor z aluminijastim ohišjem Menjava svedrov brez orodja
    • Hitro vpenjalna glava z zaporo vretena in vložki iz karbidne trdine z majhno obrabo Daje vso svetlobo, ki jo potrebujete pri delu
    • LED osvetlitev
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 28 V/DC
    Največji navor trdo/mehko 90 / 55 Nm
    Največja hitrost udarca 28800 vrtljajev na minuto
    Min./max. širina razpona vrtalnega držala 1,5-13 mm
    Teža stroja z akumulatorsko baterijo 3,1 kg
    Vključeno v dostavo 2 x 3,0 Ah baterije; z dodatno opremo
    Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 3 Ah
    Maksimalni premer vrtanja v les 50 mm
    Max. premer vrtanja v jeklo 16 mm
    Največji premer vijaka 10 mm
    Dolžina 250 mm
    Višina 270 mm