Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BRUSILKA KOTNA BATERIJSKA -(EWS18-A/125 MM)-2X4,0AH MASTER

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07002363
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa EWS 18-A/125 MM
    Vrsta navoja x premer navoja vretena M14
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Največja hitrost v prostem teku 10000 vrtljajev na minuto
    Največji premer rezalnega diska. 125 mm
    Teža stroja brez akumulatorske baterije 1,65 kg
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 4 Ah
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa EWS 18-A/125 MM
    Vrsta navoja x premer navoja vretena M14
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Največja hitrost v prostem teku 10000 vrtljajev na minuto
    Največji premer rezalnega diska. 125 mm
    Teža stroja brez akumulatorske baterije 1,65 kg
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 4 Ah