Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    HITRA SPOJKA DL - 6 MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699999006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna, trdna zasnova

    • Odlično za gospodarska vozila
    • Primeren do tlaka v pnevmatikah 15 barov
    • Velikost priključka za cev 6 mm
    • Za večji pretok zraka skozi cev z navojno vponko št. izdelka 0699 491 4 je mogoče naknadno namestiti na priključek cevi 9 mm
    • Material medenina/jeklo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za notranji premer cevi 6 mm
    *
    *
    *

    Robustna, trdna zasnova

    • Odlično za gospodarska vozila
    • Primeren do tlaka v pnevmatikah 15 barov
    • Velikost priključka za cev 6 mm
    • Za večji pretok zraka skozi cev z navojno vponko št. izdelka 0699 491 4 je mogoče naknadno namestiti na priključek cevi 9 mm
    • Material medenina/jeklo
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za notranji premer cevi 6 mm