Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV SPIRALNA ZA ZRAK S PRIKLJ._SET-ID6,5MM-D8M-S2000

    Visoko odporna in trpežna pnevmatska cev z navitjem iz PU z vgrajenimi fitingi wSafe serije 2000.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699945651
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoko delovno udobje in širši nabor aplikacij

    • Pnevmatske cevi iz poliuretana (PU) so bistveno lažje, prožnejše in bolj odporne proti zvijanju kot cevi iz PVC.

    Brez padca tlaka in največji izkoristek moči porabnikov

    • Gladke notranje površine cevi preprečujejo zračni upor in omogočajo visok pretok zraka.

    Visoka odpornost proti UV-žarkom, še posebej odporna proti oljem, topilom in drugim nevodnim raztopinam

    • Robustni vložki iz tkanine in visokokakovostna poliuretanska prevleka na osnovi estrov

    Visoka stopnja varnosti pri delu

    • Ravni konci spodbujajo udobje pri delu in zmanjšujejo nevarnost spotikanja.

    Brez drsenja cevi pri prezračevanju

    • Z varnostnimi spojkami wSafe 2000
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največji delovni tlak 10 barov
    Notranji premer cevi 6,5 mm
    Zunanji premer cevi 10 mm
    Delovna dolžina 8 m
    Dolžina (podolgovato stanje) 10 m
    PREMER 52 mm
    Število kosov v asortimanu/sklopu 3 KOSI
    *
    *
    *

    Visoko delovno udobje in širši nabor aplikacij

    • Pnevmatske cevi iz poliuretana (PU) so bistveno lažje, prožnejše in bolj odporne proti zvijanju kot cevi iz PVC.

    Brez padca tlaka in največji izkoristek moči porabnikov

    • Gladke notranje površine cevi preprečujejo zračni upor in omogočajo visok pretok zraka.

    Visoka odpornost proti UV-žarkom, še posebej odporna proti oljem, topilom in drugim nevodnim raztopinam

    • Robustni vložki iz tkanine in visokokakovostna poliuretanska prevleka na osnovi estrov

    Visoka stopnja varnosti pri delu

    • Ravni konci spodbujajo udobje pri delu in zmanjšujejo nevarnost spotikanja.

    Brez drsenja cevi pri prezračevanju

    • Z varnostnimi spojkami wSafe 2000
    Specifikacije izdelkov
    Največji delovni tlak 10 barov
    Notranji premer cevi 6,5 mm
    Zunanji premer cevi 10 mm
    Delovna dolžina 8 m
    Dolžina (podolgovato stanje) 10 m
    PREMER 52 mm
    Število kosov v asortimanu/sklopu 3 KOSI