Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV ZA ZRAK-PU STIS. 11,0MM-D10M-2000

    Visoko odporna in trpežna PU pnevmatska cev v ravni izvedbi.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699944116
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Večje udobje pri delu in širši nabor aplikacij

    • Cevi za stisnjen zrak iz poliuretana (PU) so bistveno lažje, prožnejše in odpornejše proti zvijanju kot cevi iz PVC.

    Brez padca tlaka in največji izkoristek moči porabnikov

    • Gladke notranje površine cevi preprečujejo zračni upor in omogočajo visok pretok zraka.

    Visoka odpornost proti UV-žarkom in še posebej visoka odpornost na olje, topila in druge nevodne raztopine

    • Robustni vložki iz tkanine in visokokakovostna poliuretanska prevleka na osnovi estrov
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer cevi 11 mm
    Zunanji premer cevi 16 mm
    Dolžina 10 m
    Oblikovanje S priključki wSafe 2000
    Polmer upogibanja 60 mm
    Min./max. temperaturni pogoji -20 do 60 °C
    Pritisk ob izbruhu 48 barov
    Največji delovni tlak 12 barov
    Barva Rdeča
    Material Poliuretan
    *
    *
    *

    Večje udobje pri delu in širši nabor aplikacij

    • Cevi za stisnjen zrak iz poliuretana (PU) so bistveno lažje, prožnejše in odpornejše proti zvijanju kot cevi iz PVC.

    Brez padca tlaka in največji izkoristek moči porabnikov

    • Gladke notranje površine cevi preprečujejo zračni upor in omogočajo visok pretok zraka.

    Visoka odpornost proti UV-žarkom in še posebej visoka odpornost na olje, topila in druge nevodne raztopine

    • Robustni vložki iz tkanine in visokokakovostna poliuretanska prevleka na osnovi estrov
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer cevi 11 mm
    Zunanji premer cevi 16 mm
    Dolžina 10 m
    Oblikovanje S priključki wSafe 2000
    Polmer upogibanja 60 mm
    Min./max. temperaturni pogoji -20 do 60 °C
    Pritisk ob izbruhu 48 barov
    Največji delovni tlak 12 barov
    Barva Rdeča
    Material Poliuretan