Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV ZA ZRAK-SET-ND13,0MM-L10M-S2000-3DEL

    Zelo prožna, s tkanino ojačana PVC cev za najzahtevnejše zahteve pri uporabi stisnjenega zraka.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 06999213
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Visoko udobje pri delu in širok spekter možnosti uporabe Majhna teža Manjša nevarnost poškodb Kompleti so stisnjeni s tulci. Zato ni štrlečih delov kot pri običajnih cevnih objemkah. Idealno za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem Visoka odpornost na UV žarke, olje in bencin Dolga življenjska doba Površina je odporna na udarce in stopanje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer cevi 13 mm
    Zunanji premer cevi 19 mm
    Dolžina 10 m
    Oblikovanje S priključki Serija 2000
    Polmer upogibanja 40 mm
    Min./max. temperaturni pogoji -15 do 65 °C
    Pritisk ob izbruhu 64 barov
    Največji delovni tlak 16 barov
    Barva Modra
    Material PVC - polivinilklorid
    *
    *
    *
    Visoko udobje pri delu in širok spekter možnosti uporabe Majhna teža Manjša nevarnost poškodb Kompleti so stisnjeni s tulci. Zato ni štrlečih delov kot pri običajnih cevnih objemkah. Idealno za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem Visoka odpornost na UV žarke, olje in bencin Dolga življenjska doba Površina je odporna na udarce in stopanje
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer cevi 13 mm
    Zunanji premer cevi 19 mm
    Dolžina 10 m
    Oblikovanje S priključki Serija 2000
    Polmer upogibanja 40 mm
    Min./max. temperaturni pogoji -15 do 65 °C
    Pritisk ob izbruhu 64 barov
    Največji delovni tlak 16 barov
    Barva Modra
    Material PVC - polivinilklorid