Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    RAZDELILNI KOS-HITRE SPOJKE-S2000-DMV3-1/2"-WSAFE

    Distribucijski sistem za stisnjen zrak s širokim naborom kombinacij. Enostavna namestitev na steno, strop ali tla.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699357203
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Takoj pripravljen za uporabo

    • Več priključkov za stisnjen zrak z varnostnimi spojkami wSafe 2000, brez kotnih ali T-kosov.

    Varno razvezovanje z eno roko

    • Varnostno spojko z enostopenjskim postopkom odklopa je mogoče odklopiti z eno roko, tako da povlečete nazaj zaporni tulec. Spojka se samodejno odzrači in preprečijo se poškodbe zaradi letečih vrvi.

    Prilagodljivost

    • Zaradi modularnega sistema, ki ga je mogoče po potrebi razširiti, je mogoče DMV 2 in DMV 3 kombinirati z adapterjem.

    Optimalen pretok zraka

    • Posamezne priključne segmente je mogoče posamično obračati in nastavljati pod kotom. To preprečuje zvijanje in upogibanje cevi.

    Izjemno robusten z največjo učinkovitostjo

    • Odpornost na olje, bencin in umazanijo. Varčuje z energijo, prostorom in časom.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa DMV 3 wSafe
    Število hitrih spojev 3 KOSI
    Dolžina x širina x višina 147 x 28 x 73 mm
    Spojni navoj Notranji navoj cevi G 1/2 palca
    Največji delovni tlak 16 barov
    Oblikovanje S priključki wSafe 2000
    Min./max. temperaturni pogoji -20 do 100 °C
    Minimalni temperaturni pogoji -20 °C
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    *
    *
    *

    Takoj pripravljen za uporabo

    • Več priključkov za stisnjen zrak z varnostnimi spojkami wSafe 2000, brez kotnih ali T-kosov.

    Varno razvezovanje z eno roko

    • Varnostno spojko z enostopenjskim postopkom odklopa je mogoče odklopiti z eno roko, tako da povlečete nazaj zaporni tulec. Spojka se samodejno odzrači in preprečijo se poškodbe zaradi letečih vrvi.

    Prilagodljivost

    • Zaradi modularnega sistema, ki ga je mogoče po potrebi razširiti, je mogoče DMV 2 in DMV 3 kombinirati z adapterjem.

    Optimalen pretok zraka

    • Posamezne priključne segmente je mogoče posamično obračati in nastavljati pod kotom. To preprečuje zvijanje in upogibanje cevi.

    Izjemno robusten z največjo učinkovitostjo

    • Odpornost na olje, bencin in umazanijo. Varčuje z energijo, prostorom in časom.
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa DMV 3 wSafe
    Število hitrih spojev 3 KOSI
    Dolžina x širina x višina 147 x 28 x 73 mm
    Spojni navoj Notranji navoj cevi G 1/2 palca
    Največji delovni tlak 16 barov
    Oblikovanje S priključki wSafe 2000
    Min./max. temperaturni pogoji -20 do 100 °C
    Minimalni temperaturni pogoji -20 °C
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano