Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VERB-DL-SWIVEL-R3/8ZO-8X12MM

    Za cevi Würth PU.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699100938
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visok pretok do 2100 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov.

    • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in izkoriščenost moči porabnikov stisnjenega zraka, kar pomeni večjo produktivnost in nižje stroške energije.

    Zrakotesne povezave

    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Kaljeni jekleni nastavki

    • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    • Visoka odpornost proti koroziji - zaščiteni tudi v zahtevnih pogojih.

    Nastavki serije 2000 so skladni z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.

    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: Jeklo

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Pnevmatski priključek Stožčasti cevni navoj 3/8 palca, zunanji navoj
    Primerno za notranji premer cevi 8,0 mm
    Primerno za zunanji premer cevi 12,0 mm
    Dolžina 46 mm
    Zmogljivost pretoka 2100 l/min
    *
    *
    *

    Visok pretok do 2100 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov.

    • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in izkoriščenost moči porabnikov stisnjenega zraka, kar pomeni večjo produktivnost in nižje stroške energije.

    Zrakotesne povezave

    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Kaljeni jekleni nastavki

    • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    • Visoka odpornost proti koroziji - zaščiteni tudi v zahtevnih pogojih.

    Nastavki serije 2000 so skladni z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.

    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: Jeklo

    Specifikacije izdelkov
    Pnevmatski priključek Stožčasti cevni navoj 3/8 palca, zunanji navoj
    Primerno za notranji premer cevi 8,0 mm
    Primerno za zunanji premer cevi 12,0 mm
    Dolžina 46 mm
    Zmogljivost pretoka 2100 l/min